Schneider Electric - ClimaSys - filtre OEM - environnement graisseux - découpe 223x223mm - NSYCAF223O

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 212 mm

  • hauteur - 212 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151651

Réf. Sonepar

00020087928

Réf. Fournisseur

NSYCAF223O

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

212 mm

hauteur:

212 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Non

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre