Schneider Electric - ClimaSys - filtre OEM - environnement graisseux - découpe 291x291mm - NSYCAF291O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 280 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151668
Réf. Sonepar
00020087929
Réf. Fournisseur
NSYCAF291O
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
280 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Non
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre



