Schneider Electric - ClimaSys - filtre - pour grille NSYCAG108LP - NSYCAF108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 124 mm
hauteur - 124 mm
profondeur - 3 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151934
Réf. Sonepar
00020021308
Réf. Fournisseur
NSYCAF108
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
124 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
3 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
0...35 °C
indice de protection (IP):
IP20