Schneider Electric - ClimaSys - filtre - pour grille toit - découpe 228x228mm - NSYCAF228R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 228 mm
hauteur - 228 mm
profondeur - 200 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152078
Réf. Sonepar
00020021309
Réf. Fournisseur
NSYCAF228R
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
228 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
200 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Non
couleur:
autre
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
0...35 °C
indice de protection (IP):
IP54