Schneider Electric - ClimaSys - filtre - pour NSYCVF35M230 - NSYCAG78LPF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 90 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 90 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152092
Réf. Sonepar
00020015209
Réf. Fournisseur
NSYCAG78LPF
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
90 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
90 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Non
couleur:
noir
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre