Schneider Electric - ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 291x291mm - NSYCAF291
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 280 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - G2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480151637
Réf. Sonepar
00020087919
Réf. Fournisseur
NSYCAF291
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
280 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
Les Atouts de l'article:
Ensemble de 5 filtres G2 pour coffrets ClimaSys CV, Prisma P et Prisma G Le produit doit être monté entre l’armoire et la grille de sortie La largeur est de 316 mm La hauteur est de 336 mm Le filtre a une épaisseur de 8 mm Les dimensions de la découpe sont de 291 x 291 mm
Quelques mots du fabricant :
- Filtres standard synthétiques G2 M1, filtres pour environnements gras G2 M1, filtres fins synthétiques G3 M1 : 5 unités
- Pour ventilateurs et grilles
- Filtres anti-insectes en inox : 1 unité
- Filtres conforme à la norme ISO 16890.



