Schneider Electric - ClimaSys - filtre standard G2 - découpe 92x92mm - NSYCAF92

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 83 mm
hauteur - 83 mm
profondeur - 6 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151606
Réf. Sonepar
00020087916
Réf. Fournisseur
NSYCAF92
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
83 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
6 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C