Schneider Electric - ClimaSys - filtre synthétique AA Lat 1K2-1K6-2K - NSYCUF1KT2K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480685514
Réf. Sonepar
01887068551
Réf. Fournisseur
NSYCUF1KT2K
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Non
couleur:
noir
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP34


