Schneider Electric - ClimaSys - filtre synthétique AA Lat 6K - Mousse de polyuréthane - NSYCUF6K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - filtre synthétique AA Lat 6K - Mousse de polyuréthane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 580 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480685552

Réf. Sonepar

01887068555

Réf. Fournisseur

NSYCUF6K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

420 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

580 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Non

couleur:

noir

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre