Schneider Electric - ClimaSys - filtre synthétique AA Roof 3K-4K - NSYCUF3KT4KR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - filtre synthétique AA Roof 3K-4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • classe de filtre - G2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480685675

Réf. Sonepar

01887068567

Réf. Fournisseur

NSYCUF3KT4KR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Non

couleur:

noir

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP34