Schneider Electric - ClimaSys - grille de sortie - CEM 460 - NSY17998
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 325 mm
hauteur - 325 mm
diamètre - 0 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480169434
Réf. Sonepar
00020016943
Réf. Fournisseur
NSY17998
Marque
Schneider Electric
largeur:
325 mm
hauteur:
325 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
291 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP54



