Schneider Electric - ClimaSys - grille de sortie - CEM 56 - NSY17996
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 150 mm
diamètre - 150 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480169410
Réf. Sonepar
00020016941
Réf. Fournisseur
NSY17996
Marque
Schneider Electric
largeur:
150 mm
hauteur:
150 mm
diamètre:
150 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
125 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP54



