Schneider Electric - ClimaSys - grille métallique - découpe 110x46mm - NSYCAG110X46M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 144 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480151750

Réf. Sonepar

00020015175

Réf. Fournisseur

NSYCAG110X46M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

62 mm

hauteur:

144 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

acier

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

46 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP20