Schneider Electric - ClimaSys - grille métallique - découpe 317x120mm - NSYCAG317X120M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 148 mm
hauteur - 345 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151798
Réf. Sonepar
00020015179
Réf. Fournisseur
NSYCAG317X120M
Marque
Schneider Electric
largeur:
148 mm
hauteur:
345 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP20






