Schneider Electric - ClimaSys - Grille Smart sortie - découpe 125x125mm - NSYCAG125DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nominale du conduit - 125 mm
hauteur nominale du conduit - 125 mm
avec réglage du volume - Non
avec ouverture d'encastrement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481369840
Réf. Sonepar
01887136984
Réf. Fournisseur
NSYCAG125DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
largeur nominale du conduit:
125 mm
hauteur nominale du conduit:
125 mm
avec réglage du volume:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
largeur avant:
150 mm
hauteur avant:
170 mm
profondeur d'encastrement:
15 mm
trous filetés:
Non