Schneider Electric - ClimaSys - Grille Smart sortie - découpe 291x291mm - NSYCAG291DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Grille Smart sortie - découpe 291x291mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 291 mm

  • hauteur nominale du conduit - 291 mm

  • avec réglage du volume - Non

  • avec ouverture d'encastrement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481369857

Réf. Sonepar

01887136985

Réf. Fournisseur

NSYCAG291DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

291 mm

hauteur nominale du conduit:

291 mm

avec réglage du volume:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

largeur avant:

148 mm

hauteur avant:

268 mm

profondeur d'encastrement:

18 mm

trous filetés:

Non