Schneider Electric - ClimaSys - grille sortie - métallique - découpe 104x95mm - NSYCAG104X95LM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480151811
Réf. Sonepar
00020015181
Réf. Fournisseur
NSYCAG104X95LM
Marque
Schneider Electric
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
80 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP23
Les Atouts de l'article:
Grille de sortie métallique ClimaSys CA Découpe 90 x 95 mm. Les dimensions externes sont de 120 x 120 mm. Accessoire de gestion thermique. Plaque d'aération en métal. Montage sur les côtés du coffret, mode de fixation par vis. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Gris RAL 7035. Protection IP23.
Quelques mots du fabricant :
- Type de capteur Bimétal - 100000 cycles
- Code couleur RAL7035
- Dimensions de découpe 90 x 95 mm.
- Dimensions extérieures : 120 x 120 mm.



