Schneider Electric - ClimaSys - grille sortie métallique - découpe 170x190mm - NSYCAG170X190LM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 220 mm
hauteur - 220 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480151835
Réf. Sonepar
00020015183
Réf. Fournisseur
NSYCAG170X190LM
Marque
Schneider Electric
largeur:
220 mm
hauteur:
220 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
80 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP23
Les Atouts de l'article:
Protection IP23. Accessoire de gestion thermique. Acier, finition poudre époxy-polyester. Plaque métallique d'ouïe. Gris RAL 7035. Montage sur les côtés de l’armoire, fixation par vis.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque d'ouïe métallique 220 x 220 mm
- Les dimensions de la découpe sont de 170 x 190 mm
- Finition structurée, peinture polyester époxy, gris RAL 7035
- Protection contre la pénétration (IP23, selon la norme CEI 60529)



