Schneider Electric - ClimaSys - Grille sortie toit - découpe 228x228mm RAL9003 - NSYCAC228RMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 340 mm
hauteur - 340 mm
diamètre - 228 mm
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485432014
Réf. Sonepar
01887543201
Réf. Fournisseur
NSYCAC228RMB
Marque
Schneider Electric
largeur:
340 mm
hauteur:
340 mm
diamètre:
228 mm
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
revêtement par poudre
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP54