Schneider Electric - ClimaSys - Hub pour contrôleur CSVS - AC (90-250V) - NSYCCOFSEM8U2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 5 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture

  • plage de réglage de la température - -40...70 °C

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489559281

Réf. Sonepar

01887955928

Réf. Fournisseur

NSYCCOFSEM8U2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

thermostat

courant assigné In:

5 A

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture et contact à fermeture

plage de réglage de la température:

-40...70 °C

mode de pose:

fixation à vis

avec affichage numérique:

Oui

tension assignée à CA 50 Hz:

90...250 V

tension assignée à CA 60 Hz:

90...250 V