Schneider Electric - ClimaSys - hygrotherm électronique - 11..120V - NSYCCOHYT120VID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - hygrostat
courant assigné In - 4 A
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température - -40...80 °C
mode de pose - fixation à borne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152580
Réf. Sonepar
00020015258
Réf. Fournisseur
NSYCCOHYT120VID
Marque
Schneider Electric
modèle:
hygrostat
courant assigné In:
4 A
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température:
-40...80 °C
mode de pose:
fixation à borne
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air:
20...80 %
avec affichage numérique:
Oui
tension assignée à CA 50 Hz:
95...135 V
tension assignée à CA 60 Hz:
95...135 V






