Schneider Electric - ClimaSys - hygrotherm électronique - 9..30V - NSYCCOHYT30VID

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - hygrostat

  • courant assigné In - 4 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture

  • plage de réglage de la température - -40...80 °C

  • mode de pose - fixation à borne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152573

Réf. Sonepar

00020015257

Réf. Fournisseur

NSYCCOHYT30VID

Marque

Schneider Electric

modèle:

hygrostat

courant assigné In:

4 A

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture et contact à fermeture

plage de réglage de la température:

-40...80 °C

mode de pose:

fixation à borne

valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air:

20...80 %

avec affichage numérique:

Oui

tension assignée à CA 50 Hz:

9...30 V

tension assignée à CA 60 Hz:

9...30 V