Schneider Electric - ClimaSys - kit anti-vandalisme - pour grille métallique HD IP55 - NSYCAAPVHD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - kit anti-vandalisme - pour grille métallique HD IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480678806

Réf. Sonepar

01887067880

Réf. Fournisseur

NSYCAAPVHD

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7011