Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 1,1-1,5-2kW climatisation de surface - NSYCUACC025DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 540 mm
hauteur - 1700 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486379486
Réf. Sonepar
01887637948
Réf. Fournisseur
NSYCUACC025DG
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
540 mm
hauteur:
1700 mm
profondeur:
1.5 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement connectée CU Slim to Side. Il est en acier galvanisé, RAL 7035. Son indice de protection est IP55.


