Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 1,1-1,5 2kW climatisation encastre - NSYCUACC023DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 1,1-1,5 2kW climatisation encastre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 1700 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486379462

Réf. Sonepar

01887637946

Réf. Fournisseur

NSYCUACC023DG

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

540 mm

hauteur:

1700 mm

profondeur:

1.5 mm

type d'encastrement:

porte

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

ClimaSys - Kit de retrofit pour Clim Slim 1,1 - 1,5 - 2kW en climatisation d'amoire électrique en montage encastre