Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 3,2kW climatisation de surface - NSYCUACC028DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 3,2kW climatisation  de surface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 580 mm

  • hauteur - 1712 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486379516

Réf. Sonepar

01887637951

Réf. Fournisseur

NSYCUACC028DG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

580 mm

hauteur:

1712 mm

profondeur:

1.5 mm

type d'encastrement:

porte

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

ClimaSys - Kit de retrofit pour Clim Slim 3,2kW en climatisation d'amoire électrique en montage de surface