Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 3,2kW climatisation encastre - NSYCUACC026DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 580 mm
hauteur - 1712 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486379493
Réf. Sonepar
01887637949
Réf. Fournisseur
NSYCUACC026DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
580 mm
hauteur:
1712 mm
profondeur:
1.5 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
gris
numéro RAL:
7035