Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - Climatisation de toit 400-600W - NSYCUACC033DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 420 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486521922
Réf. Sonepar
01887652192
Réf. Fournisseur
NSYCUACC033DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
420 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
325 mm
type d'encastrement:
toit
couleur:
gris
numéro RAL:
7035