Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit - climatisation laterale 600W - NSYCUACC032DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 330 mm
hauteur - 606 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486395226
Réf. Sonepar
01887639522
Réf. Fournisseur
NSYCUACC032DG
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
330 mm
hauteur:
606 mm
profondeur:
1.5 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


