Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 1,2 - 1,5kW - NSYCUACC019DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 105 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486379424
Réf. Sonepar
01887637942
Réf. Fournisseur
NSYCUACC019DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
400 mm
type d'encastrement:
toit
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement connectée au toit. Il est en acier galvanisé, RAL 7035. Son indice de protection est IP54.