Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 3 - 4kW - NSYCUACC021DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 795 mm
hauteur - 105 mm
profondeur - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486379448
Réf. Sonepar
01887637944
Réf. Fournisseur
NSYCUACC021DG
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
795 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
575 mm
type d'encastrement:
toit
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement connectée au toit. Il est en acier galvanisé, RAL 7035. Son indice de protection est IP54.


