Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 800W - NSYCUACC018DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour climatisation de toit 800W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 105 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486379417

Réf. Sonepar

01887637941

Réf. Fournisseur

NSYCUACC018DG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

400 mm

type d'encastrement:

toit

couleur:

gris

numéro RAL:

7035