Schneider Electric - ClimaSys - Kit de retrofit pour Climatisation laterale inox connectee 600W - NSYCUACC022DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 330 mm
hauteur - 606 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486379455
Réf. Sonepar
01887637945
Réf. Fournisseur
NSYCUACC022DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
330 mm
hauteur:
606 mm
profondeur:
1.5 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement CU Slim en acier inoxydable connectée latéralement. Il est en acier inoxydable. Son indice de protection est IP55.