Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation - NSYCUSP003DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 850 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 220 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486378441

Réf. Sonepar

01887637844

Réf. Fournisseur

NSYCUSP003DG

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

850 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

220 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

220 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

ventilateur de circulation:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

80 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

72 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non