Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation - NSYCUSP004DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 550 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension - AC
largeur - 190 mm
hauteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486378458
Réf. Sonepar
01887637845
Réf. Fournisseur
NSYCUSP004DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
550 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension:
AC
largeur:
190 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
190 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
ventilateur de circulation:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
60 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
70 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non