Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation - NSYCUSP005DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 1200 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension - AC
largeur - 225 mm
hauteur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486378465
Réf. Sonepar
01887637846
Réf. Fournisseur
NSYCUSP005DG
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
1200 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension:
AC
largeur:
225 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
225 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
ventilateur de circulation:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
150 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
72 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit de ventilation connecté est composé d'un ventilateur centrifuge et d'un condensateur. Sa puissance de ventilateur est de 150W, avec une tension nominale de 230V. Son débit d'air est de 1200m3/h.


