Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation - NSYCUSP006DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 850 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
type de tension - AC
largeur - 220 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486378472
Réf. Sonepar
01887637847
Réf. Fournisseur
NSYCUSP006DG
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
850 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...415 V
type de tension:
AC
largeur:
220 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
220 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
460...460 V
ventilateur de circulation:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
80 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
72 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non


