Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation - NSYCUSP008DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 1400 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486378496

Réf. Sonepar

01887637849

Réf. Fournisseur

NSYCUSP008DG

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

1400 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

250 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

ventilateur de circulation:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

200 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

72 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation

Les Atouts de l'article:

Ce kit de ventilation connecté est composé d'un ventilateur centrifuge et d'un condensateur. Sa puissance de ventilateur est de 200W, avec une tension nominale de 230V. Son débit d'air est de 1400m3/h.