Schneider Electric - ClimaSys - Kit retrofit- Clim Slim inox 1,1-1,5kW climatisation semi-encastre - NSYCUACC030DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 540 mm
hauteur - 1700 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486379530
Réf. Sonepar
01887637953
Réf. Fournisseur
NSYCUACC030DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
540 mm
hauteur:
1700 mm
profondeur:
1.5 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Ce kit de mise à niveau convient à l'unité de refroidissement CU Slim en acier inoxydable connectée latéralement. Il est en acier inoxydable. Son indice de protection est IP55.