Schneider Electric - ClimaSys - Kit ventilation-evaporateur-climatisation lat 350-600W,toit 600W - NSYCUSP002DG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension - AC
largeur - 120 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486378434
Réf. Sonepar
01887637843
Réf. Fournisseur
NSYCUSP002DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension:
AC
largeur:
120 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
ventilateur de circulation:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
7 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
55 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit de ventilation connecté est composé de 2 ventilateurs axiaux et d'une alimentation. Sa puissance de ventilateur est de 7W, avec une tension nominale de 230V. Son débit d'air est de 180m3/h.