Schneider Electric - ClimaSys - moteur ventilateur - 156m3/h - 115V - NSYCVF156M115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 156 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension - AC
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151477
Réf. Sonepar
00020015147
Réf. Fournisseur
NSYCVF156M115
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
156 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
38 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
17 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
42 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
1
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
9005




