Schneider Electric - ClimaSys - moteur ventilateur - 35m3/h - 230V - NSYCVF35M230

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 35 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480151484

Réf. Sonepar

00020015148

Réf. Fournisseur

NSYCVF35M230

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

35 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP00

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

16 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

50 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

9005