Schneider Electric - ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø19mm - NSYCAG19LP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 23.5 mm
hauteur - 30 mm
diamètre - 19 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480151903
Réf. Sonepar
00020015190
Réf. Fournisseur
NSYCAG19LP
Marque
Schneider Electric
largeur:
23.5 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
19 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
19 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP45
Les Atouts de l'article:
Ouïe d'aération de la gamme ClimaSys. Découpe diamètre 19 mm. L'extérieur mesure 30 x 23,5 x 22 mm. Accessoire de gestion thermique. Grille d'aération en plastique. Position de montage verticale. Fixation par vis. Polyamide 6. Gris RAL 7035 Protection IP45.
Quelques mots du fabricant :
- Type de capteur Bimétal - 100000 cycles
- Code couleur RAL7035
- Dimensions de découpe 19 mm de diamètre .
- Dimensions extérieures : 30 x 23,5 x 22 mm.



