Schneider Electric - ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø33mm - NSYCAG33LP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 47 mm
hauteur - 69 mm
diamètre - 33 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480151910
Réf. Sonepar
00020004684
Réf. Fournisseur
NSYCAG33LP
Marque
Schneider Electric
largeur:
47 mm
hauteur:
69 mm
diamètre:
33 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
33 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP44




