Schneider Electric - ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø38mm - NSYCAG38LP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 63 mm

  • hauteur - 63 mm

  • diamètre - 38 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480151897

Réf. Sonepar

00020015189

Réf. Fournisseur

NSYCAG38LP

Marque

Schneider Electric

largeur:

63 mm

hauteur:

63 mm

diamètre:

38 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

38 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP45

ClimaSys - ouïes aération - plastique - découpe Ø38mm - gris (RAL 7035) - H63mm(externe)xL63mm(externe)xP15mm(filetage) - fixation : par vis - 2 ouïes plastique - IP45

Les Atouts de l'article:

ClimaSys ouïe de ventilation compatible avec Thalassa PLS / PLM / TBS. Découpe de diamètre 38 mm. Accessoire de gestion thermique. Grille d'aération en plastique. Position de montage verticale. Fixation par vis. Polyamide 6. Couleur gris silex RAL 7032. Indice de protection IP45.



Quelques mots du fabricant :

  • Type de capteur Bimétal - 100000 cycles
  • Code couleur RAL7035
  • Dimensions de découpe 38 mm de diamètre .
  • Dimensions extérieures : diamètre 63 mm x filetage 15 mm.