Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 100W - 270..420V - NSYCR100WU3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 100W - 270..420V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 90 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 270...420 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152207

Réf. Sonepar

00020017528

Réf. Fournisseur

NSYCR100WU3

Marque

Schneider Electric

puissance nominale:

90 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

270...420 V

type de tension:

AC

largeur:

80 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

270...420 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

90 W

Degré de protection (NEMA):

1