Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 150W -110..250V - NSYCR150WU2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 150 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
type de tension - AC
largeur - 80 mm
hauteur - 285 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480152221
Réf. Sonepar
00020017515
Réf. Fournisseur
NSYCR150WU2
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
150 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...250 V
type de tension:
AC
largeur:
80 mm
hauteur:
285 mm
profondeur:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
150 W
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
ClimaSys résistance chauffante. 150 W, 110-250 V CA à 50/60 Hz. Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C. Support de montage sur rail DIN 35 mm. Corps en aluminium extrudé. Indice de protection IP20. Protection électrique nécessaire, ce produit doit être installé avec un contrôleur thermique.
Quelques mots du fabricant :
- Corps en aluminium extrudé
- Température limitée à 75 °C lorsque la température ambiante est de -5 °C
- Câble d'alimentation de 500 mm avec isolation en silicium et bornier de raccordement
- S'installe avec un contrôleur thermique pour le contrôle de la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire
- Nécessité de sceller l'armoire pour empêcher l'air de pénétrer par l'extérieur
- S'installe avec un dispositif de protection électrique côté alimentation


