Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 150W - 270..420V - NSYCR150WU3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 150W - 270..420V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 150 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 270...420 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480152238

Réf. Sonepar

00020017540

Réf. Fournisseur

NSYCR150WU3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance nominale:

150 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

270...420 V

type de tension:

AC

largeur:

90 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

270...420 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

150 W

Degré de protection (NEMA):

1

ClimaSys - résistance chauffante - 150W - 270..420V - H300mmxL80mmxP80mm - support de montage : rail DIN 35mm - fixation par clips - montage vertical - IP20

Les Atouts de l'article:

Cette résistance chauffante 150W convient au système de gestion thermique ClimaSys CR. Le produit a un corps en aluminium extrudé. La fixation se fait par clips en position de fonctionnement verticale. Les radiateurs doivent être installés avec un contrôleur thermique pour contrôler la température ou l'humidité à l'intérieur. L'armoire doit être scellée pour empêcher l'entrée d'air de l'extérieur. Un dispositif de protection électrique doit être installé du côté alimentation de l'unité. Son indice de protection est IP20. Elle fonctionne entre t -40-70 °C. Elle est conforme aux certifications VDE et UL.