Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 20W - 110..250V - NSYCR20WU2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
type de tension - AC
largeur - 85 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480152139
Réf. Sonepar
00020017502
Réf. Fournisseur
NSYCR20WU2
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...250 V
type de tension:
AC
largeur:
85 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...250 V
tension de fonctionnement CC:
110...250 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
20 W
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Protection électrique nécessaire, doit être installé avec un contrôleur thermique. 20 W, 110-250 V CA, 50/60 Hz. Corps en aluminium extrudé. Protection IP20.
Quelques mots du fabricant :
- Corps en aluminium extrudé
- Température limitée à 75 °C lorsque la température ambiante est de -5 °C
- Câble d'alimentation de 500 mm avec isolation en silicium et bornier de raccordement
- S'installe avec un contrôleur thermique pour le contrôle de la température ou l’humidité à l’intérieur de l’armoire
- Nécessité de sceller l'armoire pour empêcher l'air de pénétrer par l'extérieur
- S'installe avec un dispositif de protection électrique côté alimentation


