Schneider Electric - ClimaSys - résistance chauffante - 20W - 270..420V - NSYCR20WU3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 270...420 V
type de tension - AC
largeur - 85 mm
hauteur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152146
Réf. Sonepar
00020017510
Réf. Fournisseur
NSYCR20WU3
Marque
Schneider Electric
puissance nominale:
20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
270...420 V
type de tension:
AC
largeur:
85 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
270...420 V
tension de fonctionnement CC:
270...420 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
20 W
Degré de protection (NEMA):
1